24028EJW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 24028

Ver información técnica

Referencias

RHP:24028JW33C3
Rubix:024028003003
fabricante:24028JW33C3 R
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24028EJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminadores, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
366,83 € Sin IVA
/ unidad
443,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días