Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:23760
Rubix:798388387000
fabricante:23760


Resumen técnico
| Diámetro interior | 325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 365 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 FG 325 365 16 72NBR 23760
23760 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 365 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,82 € Sin IVA
/ unidad
979,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días