Referencias
SMC:ZP2-04UCL
Rubix:799251178000
fabricante:ZP2-04UCL

Documentos
Detalles de producto : ZP2-04UCL
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas de almohadillas de vacío existentes ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 4 - Ø 125 mmFormas: Tipo plano, Tipo plano con nervadurasMateriales: Acoplamiento de resina, fluororesina adherida y NBR halogenadoMinimiza la transferencia de constituyentes del caucho a la pieza de trabajo.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr sin marcas |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días