REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 6X18 MM

Remache ciego aluminio-acero cabeza bombeada

Ver información técnica
Referencias
Gesipa:1454064
Rubix:799299042000
EAN:4007081301343
Blind Rivets Alu/Steel Dome Head 6 x 18
Resumen técnico
Diámetro6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoaluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 6X18 MM


Remache ciego de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.

Información técnica


Atributos
Diámetro6 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoaluminio
Tipodome head
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,15 Sin IVA
/ unidad
0,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Diámetro

Longitud

18 mm
Seleccione variantes (52)