Referencias
Mecaline:891692
Rubix:799149608000
EAN:3660338443329


Resumen técnico
| Material | cuerpo de aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : FILTRO REGULADOR S2 1/4-G
Regulador disponible en 3 tamaños diferentes de cuerpo de aluminio con diferentes rangos de caudal, rango de presión de 0,15 a 0,9 MPa. Manómetro circular preinstalado que con clip y lupa se utiliza para ahorrar espacio de instalación, y soportes de instalación.
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 2 mm |
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,56 € Sin IVA
/ unidad
70,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días