Referencias
IMI Norgren:11400-2G/PC100
Rubix:798207758000
fabricante:11400-2G/PC100


Resumen técnico
| Material | aleación de zinc (cuerpo, bonete);resina de acetal (pomo de ajuste);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : 11400-2G/PC100
Puede instalarse en cualquier punto del sistema de aire comprimido sin tener en cuenta la accesibilidad - el regulador piloto puede instalarse en el lugar más conveniente
Información técnica
Atributos
| Material | aleación de zinc (cuerpo, bonete);resina de acetal (pomo de ajuste);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 6.35 mm |
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días