ITVX2030-33F3N

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITVX2030-33F3N
Rubix:799248732000
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g 3/8

Documentos

Detalles de producto : ITVX2030-33F3N


En SMC hemos respondido al crecimiento del mecanizado por rayo láser con el lanzamiento de nuestro regulador electroneumático ITVX, diseñado para funcionar en condiciones de alta presión. Ideal para procesos como oxicorte o soldadura, el ITVX funciona con aire y tres gases alternativos, Argón, Oxígeno y Nitrógeno; controla presiones de suministro que alcanzan los 5,0MPa y un rango de presión de ajuste de hasta 3,0MPa. Es compacto y ligero (119 mm de alto x 62 mm de ancho, con un peso de 570 g sin cables ni soportes) y su funcionamiento es extremadamente eficiente, ya que no consume más de 3 W.

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 3/8
1736,47 € Sin IVA
/ unidad
2101,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días