MS6-LR-1/2-D5-AS

Regulador de presión MS6

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LR-1/2-D5-AS
Rubix:798067630000
fabricante:529989
EAN:4052568085506
MS6-LR-1/2-D5-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MS6-LR-1/2-D5-AS


Regulador de presión MS6-LR-1/2-D5-AS 4 bar de presión máxima de salida, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(*Pomo giratorio con bloqueo, *con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquier, Estructura del diseño=regulador de diafragma de control directo.
pressure regulator MS6-LR-1/2-D5-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly position=Any, Design structure=Pressure regulator with gauge

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x75x105 mm
Peso neto850 g
Conexión 1g 1/2
Materialaluminio fundido a presión
Tamaño de cuerpo62 mm
Presión de servicio máx.20 bar
64,21 € Sin IVA
/ unidad
77,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días