ITV2050-312BL4

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV2050-312BL4
Rubix:798782265000
fabricante:ITV2050-312BL4
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1rc 1/4

Documentos

Detalles de producto : ITV2050-312BL4


Los reguladores de vacío electrónicos y electroneumáticos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Su diseño es ligero, con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible como salida analógica o como salida del conmutador. La serie ITV es equivalente a IP65.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: Rc(PT)
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)
Pressure Display Unit: 4 (PSI)
Options: None

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 1rc 1/4
543,62 € Sin IVA
/ unidad
657,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días