Referencias
SMC:ITVX2030-01F3N
Rubix:798274443000
Documentos
Detalles de producto : ITVX2030-01F3N
En SMC hemos respondido al crecimiento del mecanizado por rayo láser con el lanzamiento de nuestro regulador electroneumático ITVX, diseñado para funcionar en condiciones de alta presión. Ideal para procesos como oxicorte o soldadura, el ITVX funciona con aire y tres gases alternativos, Argón, Oxígeno y Nitrógeno; controla presiones de suministro que alcanzan los 5,0MPa y un rango de presión de ajuste de hasta 3,0MPa. Es compacto y ligero (119 mm de alto x 62 mm de ancho, con un peso de 570 g sin cables ni soportes) y su funcionamiento es extremadamente eficiente, ya que no consume más de 3 W.
•Maximum supply pressure 5.0 MPa.
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/8 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1736,47 € Sin IVA
/ unidad
2101,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días