ITV3050-33F4CL3

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV3050-33F4CL3
Rubix:799176977000
fabricante:ITV3050-33F4CL3
brand logo

Resumen técnico

Conexión 11/2

Documentos

Detalles de producto : ITV3050-33F4CL3


Los reguladores de vacío electrónicos y electroneumáticos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Su diseño es ligero, con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible como salida analógica o como salida del conmutador. La serie ITV es equivalente a IP65.

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 11/2
627,86 € Sin IVA
/ unidad
759,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días