ITV2090-01F2BN5

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV2090-01F2BN5
Rubix:799158003000
fabricante:ITV2090-01F2BN5
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g 1/4

Documentos

Detalles de producto : ITV2090-01F2BN5


Los reguladores de vacío electrónicos y electroneumáticos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Su diseño es ligero, con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible como salida analógica o como salida del conmutador. La serie ITV es equivalente a IP65.
•Pressure range: –1.3 to –80 kPa
•Maximum flow rate: 200 l/min (ANR)
•Port size: 1/4
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Power Voltage: 0 (DC24V)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F (G [PF])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Suffix: 5

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4
518,65 € Sin IVA
/ unidad
627,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días