ITV3030-33F4N

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV3030-33F4N
Rubix:799248743000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ITV3030-33F4N


Los reguladores de vacío electrónicos y electroneumáticos de la serie ITV controlan la presión de aire/vacío de forma continua en proporción a una señal eléctrica. Su diseño es ligero, con una pantalla LED brillante y fácil de leer. La salida del monitor está disponible como salida analógica o como salida del conmutador. La serie ITV es equivalente a IP65.

Cualidades

Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control sin pasos de presión de aire proporcional a una señal eléctrica
Racor integrado de un solo toque
LED de indicación de error

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/2
Materialaluminium alloy (body)
586,52 Sin IVA
/ unidad
709,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días