AS2201F-N02-06SA

Regulador de velocidad

Ver información técnica
Referencias
SMC:AS2201F-N02-06SA
Rubix:799019763000
fabricante:AS2201F-N02-06SA
EAN:3618035542999
brand logo
Resumen técnico
Tipoas2201f-n02-06sa

Detalles de producto : AS2201F-N02-06SA


Ligeros, compactos y con control de precisión, estos controles de velocidad son la elección correcta para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos controles de velocidad se ofrecen con construcción en línea y en codo para dar la opción más amplia a su aplicación única. Se incluyen tuercas de bloqueo de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R/Rc(PT).

Cualidades

-Estilo en línea de gran caudal
Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Tamaños de conexiones: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Información técnica


Atributos
Tipoas2201f-n02-06sa
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días