Referencias
Festo:MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B
Rubix:799260173000
fabricante:8167259
EAN:4052568606084

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B
MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A& VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | pa (bajo la cubierta y carcasa reforzada); nbr (juntas y membrana); pom (pomo); acero de alta aleación (resorte); aleación forjada de aluminio (vástago de la válvula). |
| Flujo | 10200 l/h |
| Tipo de ajuste | pomo con bloqueo (posición de enclavamiento) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,27 € Sin IVA
/ unidad
57,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días