VRPA-LM-R14-Q8

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VRPA-LM-R14-Q8
Rubix:799147752000
fabricante:8086013
EAN:4052568458775
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VRPA-LM-R14-Q8


Cualidades

-Regula la presión de servicio independientemente de las oscilaciones de la presión de entrada
Con escape secundario y con función de retorno
Regulador de émbolo con alimentación a través de la presión
Aumento de la eficiencia energética gracias al ajuste de la presión específico para el movimiento
Accionamiento directo
Con o sin manómetro
Conexiones: racor en ambos lados, rosca/conector enchufable.

Información técnica


Atributos
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Roscador 1/4 pulg.
Materiallatón niquelado (tapón roscado);ptfe (junta);nbr (junta estática)
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días