VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
Rubix:799264768000
fabricante:1635983
EAN:4052568263782
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.4 bar
Presión de servicio máx.40 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7


regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 Diámetro nominal, presurización=2,5 mm, Diámetro nominal, escape=2,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=(* Cualquiera, * Preferiblemente vertical)
Regulador de presión proporcional VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 1635983

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.4 bar
Presión de servicio máx.40 bar
1627,32 € Sin IVA
/ unidad
1969,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días