VABM-B10-30S-G12-2

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-B10-30S-G12-2
Rubix:799147218000
fabricante:8026377
EAN:4052568279981
brand logo

Resumen técnico

Tiporegleta de bornes

Documentos

Detalles de producto : VABM-B10-30S-G12-2


manifold block VABM-B10-30S-G12-2 Grid dimension=32 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=2, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=702 g
Bloque de conexión VABM-B10-30S-G12-2 Dimensión de la rejilla=32 mm, Posición de montaje=cualquier, Número máximo de posiciones de válvulas=2, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=702 g Número máximo de posiciones de válvulas=2, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=702 g

Información técnica


Atributos
Tiporegleta de bornes
103,08 Sin IVA
/ unidad
124,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días