Referencias
Izar cutting tools sal:42035
Rubix:798499346000





Detalles de producto : AVELLANADOR HSS ALLEN 5MM 2530
Angulo Avellanado: 180° - Allen
DIN: 373
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Cobre//Aluminio >10% Si//Fundición//INOX Ferríticos-Martensíticos
ISO: 4206
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones titanio//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro exterior Avellanador: z9
Tolerancia Diámetro Guía Avellanador: e8
Tolerancia diámetro mango: h9
K.1 Velocidad Corte (m/min.): 10-20
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-30
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 20-30
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 10-15
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 4-8
S Velocidad Corte (m/min.): 8-12
Operación: Avellanado
Tipo Herramienta: Avellanador
AVELLANADOR HSS DIN373 ALLEN - 2530 - 05,00 mm
Cualidades
Asientos cilíndricos Allen
Uso en aceros estándar, aceros aleados, inoxidable martensítico, inoxidable ferrítico, fundición, titanio, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio silicio
ISO 4206
3 Dientes
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, aleaciones de titanio, hierro fundido, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Número de dientes | 3 |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Longitud total | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,88 € Sin IVA
/ unidad
22,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días