PORTABROCAS CIERRE MANUAL 0,8-10 B-12 1803
REF. 1803 PORTABROCAS CIERRE MANUAL
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:16349
Rubix:798739597000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : PORTABROCAS CIERRE MANUAL 0,8-10 B-12 1803
Dirección Corte Derecha/Izquierda: R
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Porta-Brocas
PORTABROCAS CIERRE MANUAL - 1803 - 0,8-10 B-12
Cualidades
Uso en taladros industriales y profesionales
Fijación rosca taladro portátil
Fijación cónica taladro fijo
Autoapriete automático
Aplicaciones
Industrial;Professional Drill
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 86 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Tolerancia | h8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,14 € Sin IVA
/ unidad
78,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días