Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.114)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Perforación
Brocas para madera
Brocas para madera
Broca para madera
BROCA MADERA PLANA 6 MM 1650
BROCA MADERA PLANA 6 MM 1650
REF. 1650 BROCA MADERA PLANA
Referencias
izar cutting tools sal:
30384
rubix:
798798718000
fabricante:
BROCA MADERA PLANA 6 MM 1650
Resumen técnico
Diámetro de perforación
6
mm
Material del cuerpo
HSS
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BROCA MADERA PLANA 6 MM 1650
Diámetro Mango: 6.35mm
Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Broca pala
Especial maderas blandas
Mango hexagonal 6,35 mm
Envasado blister con colgador
Información técnica
Atributos
Diámetro de perforación
6
mm
Material del cuerpo
HSS
Longitud de corte
38
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
1,67
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (13)
Crear PDF del producto