BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 6 MM 1640


REF. 1640 BROCA MADERA PUNTA CENTRAR

Referencias
izar cutting tools sal:18430
rubix:798798722000
fabricante:BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 6 MM 1640
ean:8424448184306
Resumen técnico
Diámetro de perforación6 mm
Material del cuerpoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA MADERA PUNTA CENTRAR 6 MM 1640


Grupo Materiales Trabajo: Madera
Material específico Trabajo: Aglomerado//Maderas blandas
Percusión: No

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Cualidades

Especial maderas blandas
Punta de centrar
Fabricación en CrV
Envasado blister con colgador

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6 mm
Material del cuerpoAcero
Longitud de corte60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,95 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días