Referencias
Izar cutting tools sal:25271
Rubix:798417674000





Detalles de producto : JUEGO 19 BROCAS HSS 1010 1-10X0,50 1466
DIN: 338
Percusión: 0
Serie: Corta
Operación: Taladrado
Rango: 1-10 X 0,50 mm
Tipo Herramienta: Broca
JUEGO BROCAS DIN338 19-UDS. - 1466 - 1-10X0,50 HSS (1010)
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Geometría multi-material con alta durabilidad en todo tipo de materiales duros, aceros, inox, fundición
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Recubrimiento Bordeaux de alto rendimiento con la última tecnología
Aplicaciones
K.1//K.2//P.2
Información técnica
Atributos
| Tipo de vástago | cilíndrico |
|---|---|
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,87 € Sin IVA
/ unidad
38,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días