BROCA HSS CONICA 13,25 MM 1110
REF. 1110 BROCA HSS DIN345N CONICA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:14525
Rubix:798499126000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 189 mm |
| Longitud de corte | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS CONICA 13,25 MM 1110
Angulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2
DIN: 345
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Cobre//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN345N CONICA - 1110 - 13,25 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Mango Cónico DIN 345N. Punta 118º. Afilado Universal
Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN) para una mayor vida de la herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 189 mm |
| Longitud de corte | 108 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 345 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;cast iron;copper-bronze-brass |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,55 € Sin IVA
/ unidad
32,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







