ALARGADOR CONOS 3-1 DIN2187 1102
REF. 1102 ALARGADOR CONOS DIN2187
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:16428
Rubix:798739585000
Documentos
Detalles de producto : ALARGADOR CONOS 3-1 DIN2187 1102
DIN: 2187
Tipo Mango: Cónico
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Accesorio
ALARGADOR CONOS DIN2187 - 1102 - 3-1
Cualidades
Fabricado en acero HSS de alta calidad
DIN 2187
Gama desde Cono Morse exterior nº 1 hasta nº 4
Gama desde Cono Morse interior nº 1 hasta nº 5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.07 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,21 € Sin IVA
/ unidad
42,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

