Referencias
Izar cutting tools sal:16422
Rubix:798739591000
Documentos
Detalles de producto : CONO REDUCTOR 5-4 DIN2185 1101
DIN: 2185
Tipo Mango: Cónico
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Accesorio
CONO REDUCTOR DIN2185 - 1101 - 5-4
Cualidades
Fabricado en acero HSS de alta calidad
DIN 2185
Gama desde Cono Morse exterior nº 2 hasta nº 5
Gama desde Cono Morse interior nº 1 hasta nº 4
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 45.5 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.267 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,39 € Sin IVA
/ unidad
71,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días

