BROCA HSS EXTRA-LARGA 2X125 MM 1040
REF. 1040 BROCA HSS DIN1869N EXTRA-LARGA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:12158
Rubix:798499333000
EAN:8424448121585





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HSS EXTRA-LARGA 2X125 MM 1040
Angulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1
DIN: 1869
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Extra Larga
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN1869N EXTRA-LARGA - 1040 - 2,00x125 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie extra-larga DIN 1869N. Punta 118º. Afilado Universal
Envase QP industrial: Más producto en menos espacio
Acabado Acabado en azul
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 125 mm |
| Longitud de corte | 85 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 1869 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminium-magnesium;cast iron;steel |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días