Referencias
Izar cutting tools sal:16307
Rubix:798499285000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CO INOX 7 MM 1020
Angulo Hélice: 40º
Angulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5
DIN: 338
Especial para…: Taladro manual
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable
Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C
Tipo DIN: W
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
M Velocidad Corte (m/min.): 6-12
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338W INOX - 1020 - 7,00 mm
Cualidades
Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
Serie corta DIN 338W. Punta 135º. Afilado en cruz tipo C (split point)
Hélice a 40º para una mejor evacuación de la viruta
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 w |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminio-magnesio, acero inoxidable, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € Sin IVA
/ unidad
5,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días