Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal
Diámetro de perforación | 6 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Diámetro de perforación | 6 mm |
---|---|
Longitud total | 93 mm |
Longitud de corte | 57 mm |
Norma DIN | DIN 338 N |
Tolerancia | h8 |
Ángulo de hélice | 33 ° |
Material de mecanizado | Aceros / Aceros inoxidables / Titanio |
Afilado | Cruce |
Ángulo de punta | 135 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 6 mm |
En stock; entrega ≈24/48h