BROCA HSS CO 7,50 MM 1016

REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:19292
Rubix:798499262000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA HSS CO 7,50 MM 1016


Angulo Punta: 135º Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S Calidad: Profesional DIN: 338 Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos Material específico Trabajo: Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Serie: Corta Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C Tipo DIN: N Tipo Mango: Cilíndrico Tolerancia Diámetro Corte: h8 Uso: Materiales Duros P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15 P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12 S Velocidad Corte (m/min.): 10-15 Operación: Taladrado Recubrimiento: Sin recubrimiento Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338N - 1016 - 7,50 mm

Cualidades

Alto rendimiento intensivo en materiales duros Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point) Rectificada. Acabado Ambar

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientoacabado en oro
Toleranciah8
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadothermo-resistant alloy;stainless;steel;titanium alloy;ferritic/martensitic stainless;alloyed steel
Material de cortehss-co
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola7.5 mm
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días