Referencias
Izar cutting tools sal:16556
Rubix:798739888000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS SPEEDPOINT 13 MM 1013
Angulo Punta: 130º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.9
Aplicación Recomendada: K.1//K.4//P.2
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Chapa//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN338N SPEEDPOINT - 1013 - 13,00 mm
Cualidades
Especial Taladro Portátil
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Punta 130º con afilado en cruz tipo C (split point)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 13 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Revestimiento | acabado brillante |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminium-magnesium;cast iron;steel;carbon steel;alloys al-mg si |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






