BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 15 MM

Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HA 5xD

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5515 15.000
Rubix:799286094000
fabricante:9055150150000
EAN:4031093577731
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación15 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HA 5XD 15 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Solid carbide jobber drill, SuperLine

Design: Right cutting, with special grinding. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials.

Application: Versatile jobber drill for accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling holes up to 5 x D with high cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as construction and case-hardening steels, steel castings, tempered steels, carbon steels, bronzes, castings, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación15 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientonano firex
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación15/133 mm
Ángulo de hélice140 °
Colastraight
Enfriamiento internono
Material de mecanizadosteel
Ángulo de punta140 °
149,50 Sin IVA
/ unidad
180,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días