Referencias
SMC:D-A59WL
Rubix:751605889043
EAN:3618035638630

Documentos
Detalles de producto : D-A59WL
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A59W, Detector reed, montaje sobre tirante, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71 g |
|---|---|
| Tipo | reed auto switch |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,82 € Sin IVA
/ unidad
43,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días