REDUCTOR VF P1 10 P71 B5 B3

Reductor de tornillo sin fin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bonfiglioli:VF44P110P71B5B3
Rubix:798798380000
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción110
Tamaño110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : REDUCTOR VF P1 10 P71 B5 B3


La serie VF/W combina calidad sin concesiones, tecnología de vanguardia a un precio altamente competitivo. La amplia gama de opciones de montaje garantiza configuraciones de eje e interfaces de motor totalmente flexibles, todas ellas disponibles como estándar de catálogo. Gracias a numerosas técnicas de producción patentadas, la serie VF/W de Bonfiglioli destaca por su vida útil y fiabilidad. El producto también puede completarse con una amplia gama de motores eléctricos fabricados por Bonfiglioli: de hecho, la serie VF/W puede combinarse con motores asíncronos IEC y compactos (BN-BE-BX/M-ME-MX), para ofrecer a los clientes soluciones completas para todas las aplicaciones.

Cualidades

-Solución rentable
Bajo nivel de ruido
Alta capacidad de carga máxima
Espacio de montaje minimizado
Larga vida útil
Alta fiabilidad
Alto número de configuraciones posibles
Amplia gama de selección de velocidad de salida
Amplia gama de selección de par de salida
Reductor ATEX para entornos explosivos 2G/2D

Información técnica


Atributos
Relación de reducción110
Tamaño110 mm
Peso28 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Par aut.470 N.m
150,00 € Sin IVA
/ unidad
181,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días