W75U D30 10 P90 B5 B3

Caja de cambios de la serie VF / W

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bonfiglioli:W 75 U D30 10 P90 B5 B3
Rubix:798959005000
fabricante:2G24010651
brand logo
Resumen técnico
Relación de reducción10
Tamaño75
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : W75U D30 10 P90 B5 B3


El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.

Cualidades

- Solución rentable
- Aplicación modular, flexible y versátil
- Bajo nivel de ruido
- Alta capacidad de carga máxima
- Limitador de par
- Espacio de montaje minimizado
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad

Aplicaciones

Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo para las siguientes aplicaciones:
- Agitador
- Mezcladora de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x199x262 mm
Peso neto9600 g
Relación de reducción10
Tamaño75
Par320 N.m
Peso9.6 kg
Tiporeductor de tornillo sin fin
Diámetro del eje hueco24 mm
Diámetro de eje27.3 mm
Forma de montajebrida
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Par aut.320 N.m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días