Referencias
Bonfiglioli:VF44P135P63B5B3
Rubix:798841369000
fabricante:200480181



Documentos
Detalles de producto : VF 44 P1 35 P63 B5 B3
El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.
Cualidades
- Solución económica
- Aplicación modular, flexible y polivalente
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga pico
- Limitador de par
- Espacio de montaje reducido
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
- Aplicación modular, flexible y polivalente
- Bajo ruido
- Alta capacidad de carga pico
- Limitador de par
- Espacio de montaje reducido
- Larga vida útil
- Alta fiabilidad
Aplicaciones
Los reductores de tornillo sin fin se utilizan a menudo en las siguientes aplicaciones :- Agitador
- Mezclador de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
- Mezclador de cemento
- Célula de carga Construcción
- Cinta transportadora
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Relación de reducción | 35 |
| Tamaño | 44 |
| Par | 55 N.m |
| Peso | 2 kg |
| Tipo | reductor de tornillo sin fin |
| Diámetro del eje hueco | 11 mm |
| Diámetro de eje | 12.8 mm |
| Forma de montaje | eje |
| Distancia de fijación entre ejes | 115 mm |
| Par aut. | 55 N.m |
| 119 mm | |
| 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € Sin IVA
/ unidad
181,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días