Referencias
Festo:LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:798201621000
fabricante:192385
EAN:4052568151218

Documentos
Detalles de producto : LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
Válvula reguladora de filtro LFR-1-D-7-O-DI-MAXI Presión de salida máx. 7 bar, con carcasa protectora metálica sin manómetro. Con drenaje manual de condensado. Con regulador de presión de accionamiento directo. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1870,6 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc fundido |
| Tasa de flujo volumétrico | 7800 l/min |
| Tamaño de diseño | 66 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,05 € Sin IVA
/ unidad
340,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días