Referencias
Parker:21KBAW13EVX
Rubix:798954750000
fabricante:21KBAW13EVX
EAN:4039747379427
brand logo
Resumen técnico
Materialstainless steel
Diámetro de rosca17 mm
Tipoquick coupling
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 21KBAW13EVX


Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.


Markets:

- Industrial

- Electronics and energy management

- Rescue Equipment

- Life Science

- Machinery construction

- Material Handling

- Transportation

- Automotive

- Process

- Food & Beverage


Features/Benefits:

- Mini Industrial Coupling

- Single-hand operation for easy and fast connection

- European profile is the most representative profile worldwide

- Dry-break version available

- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection

Aplicación: gestión de energía, electrónica, alimentación y bebidas, automoción interna, maquinaria industrial, laboratorio, diagnóstico, farmacia, camiones y remolques
Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Serie 21 Plug
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 Paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Acoplador
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua, vapor
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industria general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 200, 302
Temperatura mínima de funcionamiento: -15, 5
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 16
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,034

Información técnica


Atributos
Materialstainless steel
Diámetro de rosca17 mm
Tipoquick coupling
Diámetro exterior de tubo16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,79 Sin IVA
/ unidad
91,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días