Referencias
Parker:17KAIW13SPN
Rubix:798385271000
fabricante:17KAIW13SPN
EAN:4039747342049


Resumen técnico
| Material | steel |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/4 |
| Tipo | schrader interchange coupling |
Documentos
Detalles de producto : 17KAIW13SPN
Parker's Series 17 is a brass/steel industrial coupling with English profile specifically suited to compressed air applications in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 870
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón niquelado, acero zincado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 870
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 58
Materiales de construcción: Latón niquelado, acero zincado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Material | steel |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 1/4 |
| Tipo | schrader interchange coupling |
| Diámetro exterior de tubo | 23 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,07 € Sin IVA
/ unidad
21,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días