Referencias
SMC:KK6P-06MS
Rubix:751601005043
fabricante:KK6P-06MS
EAN:3618036075854

Resumen técnico
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|
Documentos
Detalles de producto : KK6P-06MS
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x55x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Perfil | kk6p |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,63 € Sin IVA
/ unidad
9,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días