26SFAW13MXX

Rectus Acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:26SFAW13MXX
Rubix:798385197000
fabricante:26SFAW13MXX
EAN:4039747121514
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón;nbr (junta)
Norma2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 26SFAW13MXX


Sistema básico de acoplamiento rápido con diámetro nominal 7,2 para aplicaciones neumáticas y de manipulación de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento con perfil industrial estándar europeo. Disponible en latón o acero inoxidable.
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 26
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Enchufe
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: Aire comprimido, aire
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Longitud: 33
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100, hasta 212
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -20, hasta -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,02

Cualidades

Acoplamiento universal de latón con perfil estándar europeo
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26

Aplicaciones

Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire;Transferencia de fluidos

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 1/4 in
Materiallatón;nbr (junta)
Norma2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex;reach-declaration
Tipo de roscag
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,97 Sin IVA
/ unidad
2,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días