RACOR RECTO ROSCA MACHO CONICO 16-1/2R

RECTO ROSCA MACHO CONICO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858715
Rubix:798940747000
EAN:3660338137853
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered 16-1/2R
Resumen técnico
Tipo de roscacónico
Conexión 1r1/2
Conexión 216
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CONICO 16-1/2R


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor recto rosca macho cónica 1/2 - 16mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscacónico
Conexión 1r1/2
Conexión 216
Materialcuerpo de latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,89 Sin IVA
/ unidad
21,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días