Referencias
INA:KWVE25-B-NL-V0-G4
Rubix:798068418000
fabricante:0127396340150

Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 B NL G4 V0
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840 g |
|---|---|
| Anchura | 109.1 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Altura en carril | 31 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,84 € Sin IVA
/ unidad
233,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
