AII 65 APB BIM

RB - 1ER AII65 APB

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608661781
Rubix:798326523000
EAN:3165140596169
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : AII 65 APB BIM


La hoja Starlock AII 65 APB ofrece una larga vida útil en cortes anchos en madera y metal no endurecido. Su robusta combinación BIM (bimetálica) de hoja de HCS (acero con alto contenido de carbono) y dientes de HSS (acero de alta velocidad) resiste el desgaste y el calor en materiales duros y abrasivos para una larga vida útil. El diseño plano de la hoja reduce la oscilación para asegurar un corte controlado con la transmisión directa de la fuerza que minimiza el desgaste. Su arista de corte redondeada (Curved-Tec) evita que los dientes se rompan y aumenta la durabilidad. Esta hoja sirve para cortar marcos de puertas a ras a la longitud deseada y realizar cortes de inmersión en paneles laminados. Corta madera con metal no endurecido, plástico blando, pladur y madera con clavos. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra de inmersión BIM AII 65 APB Wood and Metal 40 x 65 mm

Cualidades

•BIM combination of an HCS blade and HSS teeth resists wear and heat to ensure lifetime use
Flat design reduces wobbling, enabling direct power transfer that minimises wear
Its rounded cutting edge (Curved-Tec) prevents tooth breakage and increases durability
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Modelo65 apb
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días