Referencias
Jokari:460350
Rubix:799296484000
fabricante:460350
Detalles de producto : SISTEMA CUCHILLA PELACABLES 4-70 8-28Q MM
Juego de cuchillas de seguridad para cables System 4-70-5
Características: carcasa de poliamida con revestimiento interior blando lateral para una buena adherencia. El gancho puede cambiarse sin herramientas adicionales y, de ese modo, puede adaptarse el área de trabajo sin esfuerzo. Además, los ganchos disponen de un agujero a través del cual se puede observar el corte circular. La cuchilla interior giratoria con recubrimiento de TiN cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en una única operación. El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa, las marcas permiten un ajuste rápido de cables de tipo recurrente. Adicionalmente en el extremo del mango se encuentra una hoja de gancho retráctil intercambiable. Por medio del ajuste de profundidad de 4 niveles se puede ajustar la hoja en pasos de 0,6-mm hasta 4,6 mm del grosor del revestimiento. El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.
Aplicación: para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables redondos convencionales.
Características: carcasa de poliamida con revestimiento interior blando lateral para una buena adherencia. El gancho puede cambiarse sin herramientas adicionales y, de ese modo, puede adaptarse el área de trabajo sin esfuerzo. Además, los ganchos disponen de un agujero a través del cual se puede observar el corte circular. La cuchilla interior giratoria con recubrimiento de TiN cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en una única operación. El tornillo moleteado en el extremo del mango permite ajustar la profundidad de corte de forma rápida y precisa, las marcas permiten un ajuste rápido de cables de tipo recurrente. Adicionalmente en el extremo del mango se encuentra una hoja de gancho retráctil intercambiable. Por medio del ajuste de profundidad de 4 niveles se puede ajustar la hoja en pasos de 0,6-mm hasta 4,6 mm del grosor del revestimiento. El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.
Aplicación: para pelar de forma rápida y sencilla todo tipo de cables redondos convencionales.

Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,11 € Sin IVA
/ unidad
43,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
