RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA 951-16
Rastrillo intensidad media para preparar la tierra, limpiar, igualar y cubrir sembrados / 951
Ver información técnicaReferencias
Bellota:951-16
Rubix:798499877000




Detalles de producto : RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA 951-16
Rastrillo de intensidad media, fabricado en acero especial. Las púas curvas están especialmente diseñadas para que se inserten fácilmente en la tierra. El cubo está reforzado para conseguir una unión totalmente fiable. Para trabajos de limpieza en zonas de césped y sembrado tanto de césped como de horticultura, para cubrir las zonas recién sembradas. La cabeza está pintada con pintura epoxi que la protege contra la oxidación.
Rastrillo Intensidad Media / 951-16
Cualidades
Limpia, iguala y prepara la tierra con profesionalidad. Cabeza de acero para trabajos de intensidad media.
Menos esfuerzo y mayores resultados. Trabajarás la tierra mejor gracias al diseño especial de las púas curvas que facilitan la inserción y la limpieza de la tierra.
No te preocupes porque no se oxida, su pintura epoxi lo evita y permite un mantenimiento y limpieza más fácil y cómodo.
Menos esfuerzo y mayores resultados. Trabajarás la tierra mejor gracias al diseño especial de las púas curvas que facilitan la inserción y la limpieza de la tierra.
No te preocupes porque no se oxida, su pintura epoxi lo evita y permite un mantenimiento y limpieza más fácil y cómodo.
Aplicaciones
Agricultura, preparación del suelo
Información técnica
Atributos
| Número de dientes | 16 |
|---|---|
| Longitud | 199 mm |
| Anchura | 430 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € Sin IVA
/ unidad
12,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
