Referencias
Dichtomatik:67173667
Rubix:799072678000
fabricante:A 100 x 112,2 x 7,1 x 9 D 48 TPU 95


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.2 mm |
| Altura | 9 mm |
Detalles de producto : AD48 100,0 112,2 7,1 PU9534
Doble acción Sin refuerzo de chapa Labio raspador saliente
Cualidades
Larga vida útil Alta resistencia al desgaste Buena capacidad de limpieza contra la suciedad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 112.2 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | tpu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días