Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275425
Rubix:798390802000
fabricante:24275425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68.8 mm |
| Altura | 6 mm |
Detalles de producto : PT1 60 68,8 6 B602 PTFE 24269451
Borde de estanqueidad y de raspado. O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga. Variantes de material disponibles para carrera corta y alta frecuencia.
PT1 60 68,8 6 B602 PTFE 24269451
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 68.8 mm |
| Altura | 6 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,74 € Sin IVA
/ unidad
392,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días