Referencias
Dichtomatik:67188318
Rubix:799072966000
fabricante:67188318


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 162 mm |
| Altura | 11 mm |
Detalles de producto : AD51 150,0 162,0 8,2 NB9055
De doble efecto Excelente labio rascador Sin anillo angular metálico Diámetro extra en el asiento exterior
Cualidades
Un nivel adicional en el asiento exterior proporciona un mejor sellado y mayor fuerza de raspado Buena capacidad de raspado frente a la suciedad Particularmente adecuado para altas velocidades de elevación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 162 mm |
| Altura | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,08 € Sin IVA
/ unidad
20,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días