Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275338
Rubix:798390816000
fabricante:24275338


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37.6 mm |
| Altura | 4 mm |
Detalles de producto : PT1 30 37,6 4 B602 PTFE 24275338
Borde de estanqueidad y de raspado. O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga. Variantes de material disponibles para carrera corta y alta frecuencia.
PT1 30 37,6 4 B602 PTFE 24275338
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 37.6 mm |
| Altura | 4 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,13 € Sin IVA
/ unidad
289,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días